Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology TC1262-3.3VDB PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOT-223-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651849-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1262-3.3VDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Microchip Technology TC1262-3.3VDB PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOT-223-3

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 0.35 V · Aussetzspannung Referenz: 500 mA · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-223-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Reglertopologie: Positiv, Fest · Spannungs-Ausgabe (num): 3.3 V · Spannungseingang max.: 6 V · Stromausgang: 500 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl Regler:
1
Reglertopologie:
Positiv|ツ| Fest
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-223-3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
TC1262-3.3VDB
Montageart:
Oberflächenmontage
Aussetzspannung:
0.35 V
Aussetzspannung Referenz:
500 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Stromausgang:
500 mA
Spannungseingang max.:
6 V
Spannungs-Ausgabe (num):
3.3 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, TC1262-3.3VDB, 703-7905, TC1262-3.3VDB-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
78
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,71*
1 Tag
15962
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,493*
€ 1,042*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,87*
Lager 102
1618
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.