Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC32MX575F512L-80I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (12x12) 32-Bit 80 MHz Anzahl I/O 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651802-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX575F512L-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microchip Technology
PIC32MX575F512L-80I/PT
687-9326
microcontroller
Microchip Technology PIC32MX575F512L-80I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (12x12) 32-Bit 80 MHz Anzahl I/O 85

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 85 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x10b · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-100 (12x12) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: MIPS32® M4K™ · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: CAN,I²C,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 512 KB (512 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 32MX · Takt-Frequenz: 80 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.3 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
85
Kerngröße:
32-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x10b
Gehäuseart (Halbleiter):
TQFP-100 (12x12)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | DMA | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
512 KB (512 K x 8)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
64 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC32MX575F512L-80I/PT
Takt-Frequenz:
80 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2.3 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 32MX
Konnektivität:
CAN | I²C | SPI | UART/USART | USB OTG
Kern-Prozessor:
MIPS32® M4K™
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microchip Technology
MCP2551-E/SN
ab € 1,28*
Sonstiges
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.