| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651338-BP Herst.-Nr.: BK-18650-PC6 EAN/GTIN: 4016138734430 |
| |
|
| | |
| MPD BK-18650-PC6 Batteriehalter 3x 18650 Durchsteckmontage THT (L x B x H) 77.7 x 59.69 x 21.54 mm
Batteriehalter Pin für 3 LiIon-Zellen 18650 THT
Säurefester Kunststoff
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): L für 3 x 18650 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18650 · Pin-Abstand: 72.5 mm · Produktabmessung, Breite: 59.69 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.54 mm · Produktabmessung, Länge: 77.7 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -40 bis +180 °C · Zellen-Zahl: 3
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 77.7 x 59.69 x 21.54 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 21.54 mm | Produktabmessung, Länge: | 77.7 mm | Produktabmessung, Breite: | 59.69 mm | Marke: | MPD | Passend für Batteriegröße: | 18650 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Durchsteckmontage THT | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | L für 3 x 18650 | Zellen-Zahl: | 3 | Pin-Abstand: | 72.5 mm | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MPD, BK-18650-PC6, 18650 Batteriehalter, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,37* | € 12,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 12,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,69* | € 27,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|