| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651335-BP Herst.-Nr.: BI-UM-3-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MPD Insulators BI-UM-3-4 Isolierplättchen Passend für (Batterie-Zubehör) Micro-Zellen,Mignon-Zellen
Isolierplättchen für Micro- und Mignon-Zellen
Schwerentflammbarer Kunststoff
Isolierplättchen zur Unterbrechung des Stromflusses in der Batterie-Halterung.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Passend für (Batterie-Zubehör): Micro-Zellen,Mignon-Zellen · Produktabmessung, Breite: 9.53 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.25 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 25.4 x 9.53 x 0.25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 0.25 mm | Produktabmessung, Länge: | 25.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.53 mm | Marke: | MPD | Passend für (Batterie-Zubehör): | Micro-Zellen | Mignon-Zellen | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Isolierplättchen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,51* | € 0,91* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,93* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,09* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|