Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BU2032SM-JJ-GTR Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 31.7 x 20 x 5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651332-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BU2032SM-JJ-GTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BU2032SM-JJ-GTR Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 31.7 x 20 x 5.3 mm

Knopfzellenhalter für CR2032, SMD

SMD-Halterung

SMD (Sureface mounted device) Oberflächenmontage umfasst Halterungen die direkt auf die Leiterplatten gelötet werden.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMD · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Pin-Abstand: 31.7 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.3 mm · Produktabmessung, Länge: 31.7 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -40 bis +280 °C · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 31.7 x 20 x 5.3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5.3 mm
Produktabmessung, Länge:
31.7 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
CR 2032
Farbe:
weiß
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
SMD
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
31.7 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: MPD, BU2032SM-JJ-GTR, CR2032 Knopfzellenhalter, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,99*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 3,01*
7 Tage
71
1
€ 6,99*
ab € 5,32*
€ 7,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.