Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BHX1-2032-SM Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 33.40 x 24.80 x 4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651330-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BHX1-2032-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BHX1-2032-SM Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 33.40 x 24.80 x 4.32 mm

Knopfzellenhalter isoliert für CR2032, SMD

Mit Isolierung
SMD-Halterung

SMD (Sureface mounted device) Oberflächenmontage umfasst Halterungen die direkt auf die Leiterplatten gelötet werden.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMD mit Isolierung · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Pin-Abstand: 33.40 mm · Produktabmessung, Breite: 24.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.32 mm · Produktabmessung, Länge: 33.40 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33.40 x 24.80 x 4.32 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
4.32 mm
Produktabmessung, Länge:
33.40 mm
Produktabmessung, Breite:
24.80 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
CR 2032
Farbe:
grau
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
SMD mit Isolierung
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
33.40 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: 02050001323774, MPD, BHX1-2032-SM, CR2032 Knopfzellenhalter, Batteriezubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,33*
Lager 102
360
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.