Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 3000 Knopfzellenhalter 1x CR 1216, CR 1220 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651317-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Keystone Electronics 3000 Knopfzellenhalter 1x CR 1216,CR 1220 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 18.92 x 12.07 x 3.18 mm

Knopfzellenhalter für CR1216, CR1220

SMT-Halterungen
Zum Schrauben und Löten
Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme

SMT-Halterungen sind für High-Density PCB-Verpackung geeignet. Diese Kontakte sind ideal für automatische Bestückung in SMT-Anwendungen. Zuverlässige Federspannung mit optimalen Kontakt und geringem Widerstand. Kompatibel mit allen Wellen- und Reflow-Operationen. Die Überprüfung der Lötstellen wird durch die Anordnung außerhalb des Haltekörpers erleichtert. Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme. Zinn-Nickel Beschichtung. Zum Schrauben und Löten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Herstellerfarbe: Nickel · Material (Details): Zinn-Nickel beschichtetes Metallgehäuse · Passend für Batteriegröße: CR 1216,CR 1220 · Produktabmessung, Breite: 12.07 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.18 mm · Produktabmessung, Länge: 18.92 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 18.92 x 12.07 x 3.18 mm
Herstellerfarbe:
Nickel
Produktabmessung, Höhe:
3.18 mm
Produktabmessung, Länge:
18.92 mm
Produktabmessung, Breite:
12.07 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
CR 1216 | CR 1220
Farbe:
grau
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Zinn-Nickel beschichtetes Metallgehäuse
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: 02050001285737, Keystone Electronics, 3000, SMT Holder for 12mm Cell-Tin Nickel Plate, 219-7926
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,52*
5
€ 8,95*
ab € 0,404*
€ 0,676*
1 Tag
5064
10
€ 14,99*
ab € 0,313*
€ 1,175*
Lager 102
110
1
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,53*
3
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.