Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1028 Batteriehalter 1x Mignon (AA) Durchsteckmontage THT (L x B x H) 59 x 16 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651283-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Keystone 1028 Batteriehalter 1x Mignon (AA) Durchsteckmontage THT (L x B x H) 59 x 16 x 15 mm

Batterie Pin-Halter für AA-Zelle

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Pin für 1 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Pin-Abstand: 54.86 mm · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 16 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Durchsteckmontage THT
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Pin für 1 Mignon
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
54.86 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 02050000381874, Keystone Electronics, 1028, THM Holder for AA Battery P/N 1028, 172-4325
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,32*
Lager 102
150
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,29*
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,76*
1
€ 8,95*
ab € 3,38*
€ 5,48*
1 Tag
3401
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0035
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.