Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 24LC16B-I/SN Speicher-IC SOIC-8N EEPROM 16 kBit 2 K x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651237-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC16B-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Microchip Technology 24LC16B-I/SN Speicher-IC SOIC-8N EEPROM 16 kBit 2 K x 8

EEPROM

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Organisation: 2 K x 8 · Speicher-Typ: EEPROM · Speicherformat (IC): EEPROM - seriell · Speichergröße (IC): 16 kBit · Taktfrequenz: 400 kHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8N
Organisation:
2 K x 8
Speicherformat (IC):
EEPROM - seriell
Speicher-Typ:
EEPROM
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
24LC16B-I/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Taktfrequenz:
400 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Speichergröße (IC):
16 kBit
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 24LC16B-I/SN, 379-1816, 24LC16B-I/SN-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,57*
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Lager 102
97
5
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,74*
7 Tage
97
10
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 1,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.