Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 24LC1025-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 1024 kBit 128 K x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651231-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC1025-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Microchip Technology 24LC1025-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 1024 kBit 128 K x 8

EEPROM

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · Organisation: 128 K x 8 · Speicher-Typ: EEPROM · Speicherformat (IC): EEPROM - seriell · Speichergröße (IC): 1024 kBit · Taktfrequenz: 400 kHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Organisation:
128 K x 8
Speicherformat (IC):
EEPROM - seriell
Speicher-Typ:
EEPROM
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
24LC1025-I/P
Montageart:
Durchführungsloch
Taktfrequenz:
400 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Speichergröße (IC):
1024 kBit
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 24LC1025-I/P, 454-145, 24LC1025-I/P-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,45*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 5,43*
1 Tag
1143
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 5,67*
Lager 102
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.