| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651186-BP Herst.-Nr.: BH223-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MPD BH223-L Batteriehalter 1x CR-P 2 Lötanschluss (L x B x H) 47 x 38 x 26 mm
Batteriehalter für 6 V Lithium mit Lötfahne
Säurefester Kunststoff
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für CRP2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR-P 2 · Pin-Abstand: 17.02 mm · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +110 °C · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 47 x 38 x 26 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 26 mm | Produktabmessung, Länge: | 47 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | MPD | Passend für Batteriegröße: | CR-P 2 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Lötanschluss | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | L für CRP2 | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 17.02 mm | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000381812, MPD, BH223-L, CR-P2, Batteriezubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,31* | € 6,78* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,77* | € 7,18* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,03* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|