Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona 9V-I-Clip-G Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651063-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     9V-I-Clip-G
EAN/GTIN:
     4016138581201
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
Beltrona 9V-I-Clip-G Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm

Batterieclip für 9 V- Block

Getrennte Pole
Industrieausführung

Getrennte Pole um auch Batteriehalterungen mit auseinander liegenden Druckknopfanschlüssen anschließen zu können. In Industrieausführung mit verstärktem Drucksockel.

Ausstattung:
Kabellänge 150 mm

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): I-Ausführung, getrennte Pole · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 13 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Beltrona
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Ausführung (allgemein):
I-Ausführung|ツ| getrennte Pole
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batterieclip
Weitere Suchbegriffe: Beltrona, 9V-I-Clip-G, LUCAY19013, Druckknopfanschluss, 9V Block
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Lager 102
1024
3
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 9 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 15 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 150 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,31*
€ 0,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 1,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,111*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.