Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 10872 Batteriehalter 6x Mono (D) Druckknopfanschluss (L x B x H) 195 x 73.5 x 32.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651055-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10872
EAN/GTIN:
     4040849119798
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 10872 Batteriehalter 6x Mono (D) Druckknopfanschluss (L x B x H) 195 x 73.5 x 32.8 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 6 Mono · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mono (D) · Produktabmessung, Breite: 73.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.8 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 73.5 x 32.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
32.8 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
73.5 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Mono (D)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 6 Mono
Zellen-Zahl:
6
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849119798, Goobay, 10872, Batteriezubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,74*
Lager 102
353
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,75*
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 30,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11977
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.