Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle LR 44 1.5 V 1 St. 155 mAh Alkali-Mangan ALKALINE Spec. V13GA/LR44 Bli1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650955-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4276101401
EAN/GTIN:
     4008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta Knopfzelle LR 44 1.5 V 1 St. 155 mAh Alkali-Mangan ALKALINE Spec. V13GA/LR44 Bli1

VARTA ALKALINE Special V13GA/LR44 Blister 1

Hohe Energiedichte
Hochwertige Materialien

Alkaline Knopfzellenbatterie für herkömmliche Geräte, wie Taschenrechner, Kameras, Autoschlüssel mit Licht u.v.m.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG13,V13GA,G13A,13GA,PX76A,PX675A,157,GPA76,KA76,KA,L1154,LR1154,A76,RW82,1166A,1128MP,D76A,S76,208-904,SB-F9,GDA76,GPS76A,MS76,GP76,B-LR44,76A · Batterie-, Akku-Größe: LR 44 · Gewicht: 1.8 g · Kapazität (mAh, Ah): 155 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Temperaturbereich (Details): -10 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 44
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG13 | V13GA | G13A | 13GA | PX76A | PX675A | 157 | GPA76
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
155 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren | Taschenrechner
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
1.8 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 4008496297641, Varta, 4276101401, ALKALINE Spec. V13GA/LR44 Bli1, Alkaline Knopfzelle
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
10417
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,38*
3 Tage
92
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 102
696
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
F2231AA
ab € 51,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.