Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650953-BP Herst.-Nr.: 4176101401 EAN/GTIN: 4008496273621 |
| |
|
| | |
| Varta SILVER CoinV13GS/V357/SR44 Bl1 Knopfzelle V 13 GS Silberoxid 155 mAh 1.55 V 1 St.
VARTA SILVER Coin V13GS/V357/SR44 Blister 1
Hohe Energiedichte Minimale Selbstentladung Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt
Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien. Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.
Ausstattung: Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer
Technische Daten: Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 357,303,V76PX,SR44W,SR44,SR1154,D357,RW42,228,J,280-62,SB-B9,SG13,G13,MS76,SB-139,10L14,EPX76,KS76,RW22,GS13,WL14,B507,B-SR44H,GP57,V357,V303,D303,SB-A9,BS09,GS14,GP03 · Batterie-, Akku-Größe: V 13 GS · Gewicht: 2.33 g · Kapazität (mAh, Ah): 155 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich (Details): -10 +50 °C · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | V 13 GS | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | 357 | 303 | V76PX | SR44W | SR44 | SR1154 | D357 | RW42 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Knopfzelle | Batterie-, Akku- Technologie: | Silberoxid | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 155 mAh | Produktabmessung, Ø: | 11.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 5.4 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Silberoxid | Marke: | Varta | Temperaturbereich (Details): | -10 <bis/> +50 °C | Wiederaufladbar: | Nein | Anwendungsbereiche: | Armbanduhren | Taschenrechner | Spannung: | 1.55 V | Gewicht: | 2.33 g | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 4008496273621, Varta, 4176101401, SILVER CoinV13GS/V357/SR44 Bl1, Silberoxid Knopfzelle |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Blister | € 4,90* | ab € 0,76* | € 0,88* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Blister | Frei Haus | ab € 0,77* | € 0,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blister | € 4,79* | ab € 0,77* | € 0,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blister | € 4,30* | ab € 0,77* | € 0,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Blister | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 1 Stück (ab € 2,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|