Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GRHU-1K-MP Luftfeuchte-Messumformer 0 % rF 100 % rF Signal frei skalierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650849-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603370
EAN/GTIN:
     4016138845310
Suchbegriffe:
04016138845310
04058175033701
Greisinger
603370
Greisinger GRHU-1K-MP Luftfeuchte-Messumformer 0 % rF 100 % rF Signal frei skalierbar

Greisinger Luftfeuchte-Messumformer mit Sensor GRHU-1K-MP

Kanalausführung
Fühlerrohr seitlich
Vor-Ort-Anzeige von Luftfeuchte
Ausgangssignale frei skalierbar
Nachjustage durch Anwender möglich

Die Luftfeuchte Messumformer bietet dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch größere Möglichkeiten die speziellen Sensorcharakteristiken zu kompensieren. In Bezug auf Genauigkeit, Temperaturstabilität und auch Funktionsumfang werden so neue Maßstäbe erreicht. Aufgrund verschiedener Ausführungen (wie z.B. für Wand- oder Kanalmontage, mit abgesetztem Sensorrohr oder mit Strahlungshut) sowie einer zulässigen Betriebstemperatur für die Elektronik von -25 bis +50 °C (Sensor: -40 bis +120 °C) lassen sich die Typen GHTU-MP und GRHU-MP für nahezu alle Anwendungen einsetzen.

Ausstattung:
Frei skalierbare Ausgangssignale
Fühlerrohr: 220 mm
Messsensor: Pt1000

Technische Daten:
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.2 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2.5 % rF · Stromversorgung: 12 - 30 V/DC · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Signal frei skalierbar · Weitere technische Daten: Feuchte -Messumformer
Ausgangssignal: 4 - 20 mA
Hilfsenergie: 12 bis 30 V/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Signal frei skalierbar
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2.5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.2 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
12 - 30 V/DC
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchte-Messumformer
Weitere Suchbegriffe: GRHU-1K-MP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,82*
€ 253,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 211,67*
€ 253,07*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 409,67*
€ 477,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.