Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650706-BP Herst.-Nr.: 4106101414 EAN/GTIN: 4008496525157 |
| |
|
| | |
| Varta LONGLIFE AA Bli 4 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 2800 mAh 1.5 V 4 St.
VARTA LONGLIFE AA Blister 4
4er-Set Ideal für Niedrigstromverbraucher Langlebig und zuverlässig
Die ideale Alkaline-Batterie bei Dauerbelastung im Niedrigstrombereich, z.B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.m.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2800 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 14 mm x 50.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2800 mAh | Produktabmessung, Ø: | 14 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Varta | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Varta |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,32* | € 0,46* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,32* | € 0,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,02* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,02* | € 1,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,585* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|