Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650698-BP Herst.-Nr.: 4223101402 EAN/GTIN: 4008496747313 |
| |
|
| | |
| Varta ALKALINE Special V23GA Bli 2 Spezial-Batterie 23 A Alkali-Mangan 12 V 50 mAh 2 St.
VARTA ALKALINE Special V23GA Blister 2
Hohe Energiedichte Zuverlässig und hohe Lebensdauer Optimiert für höchste Leistungseigenschaften
Diese Hochvoltbatterie wird überwiegend in Medizinischen Geräten, Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern und vielen mehr eingesetzt.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A23,E23A,V23A,V23PX,V23GA,L1028,MN21,G23A,GP23A,WE23A,CA20,UM23A,LR23A,LRV08,RVO8,MS21,K23A,8LR932,8LR23,3LR50,23AE,A23S,P23GA,VR22,8F10R,MN23,PX23,EPX23,KX23,RPX23,4NR23,R23A · Batterie-, Akku-Größe: 23 A · Gewicht: 7.9 g · Kapazität (mAh, Ah): 50 mAh · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.3 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 +65 °C · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 23 A | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | A23 | E23A | V23A | V23PX | V23GA | L1028 | MN21 | G23A | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Spezialgröße Batterien | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10.3 mm x 28.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 50 mAh | Produktabmessung, Ø: | 10.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Varta | Typ (Hersteller-Typ): | ALKALINE Special V23GA Bli 2 | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 12 V | Gewicht: | 7.9 g | Produkt-Art: | Spezial-Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochvolt-Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, fotobatterie 12v, knopfbatterie, 04008496747313, Varta, 4223101402, ALKALINE Special V23GA Bli 2, Varta Electronics |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 1,02* | € 1,38* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,17* | € 1,58* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,71* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|