| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650659-BP Herst.-Nr.: 701112 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Renata 701112 Knopfzellenhalter 1x CR 2450N,CR 2477N Horizontal,Durchsteckmontage THT (L x B x H) 30 x 29.5 x 8.4 mm
Knopfzellen-Batteriehalter NL5077-LF für CR2450N, CR2477N
Einrastbefestigung für Knopfzellen Eindeutige Trennung der Anschlüsse Zum Wellenlöten geeignet
Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff. Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie, sowie sicheren Halt.
Ausstattung: Einrastbefestigung für Knopfzellen · Einfaches und schnelles Austauschen aufgebrauchter Batterien · Sicherer Halt der Knopfzelle · Eindeutige Trennung der Anschlüsse · Schutz gegen Kurzschlüsse · Sicherung gegen umgekehrte Polarität (Polarisierung) · Sicherung gegen Fehlerströme · Robuster Aufbau · Einfache und sichere Leiterplattenmontage durch zusätzliche Positionierstifte · Zum Wellenlöten geeignet · Haltermaterial: Polyamid 66 · Entflammbarkeit UL 94 V-2 · Batteriekontakte: Nickel 99.6 DIN 17740 · Kontaktwiderstand zwischen Kontakten und Batteriezelle kleiner als 100 mΩ (gemessen bei AC 1 kHz) · Schweiss- und Positionierstifte durchgehend verzinnt, Dicke mind. 5 µm · UL-Zulassung · UL-File-Nummer E218732 · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Horizontal,Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Lötstifte, horizontal · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2450N,CR 2477N · Pin-Abstand: 25.4 mm · Produktabmessung, Breite: 29.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 30 x 29.5 x 8.4 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 8.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Produktabmessung, Breite: | 29.5 mm | Marke: | Renata | Passend für Batteriegröße: | CR 2450N | CR 2477N | Farbe: | weiß | Anschluss (Batterien): | Horizontal | Durchsteckmontage THT | Material (Details): | Säurefester|ツ| hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Lötstifte|ツ| horizontal | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 25.4 mm | Produkt-Art: | Knopfzellenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renata, 701112, NL5077-LF, Durchstechmontage, Trough hole |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,30* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,62* | € 6,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,19* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|