Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata 701106 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Durchsteckmontage THT (L x B x H) 28.5 x 20 x 8.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650612-BP
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
renata batteriehalter
batteriehalter
Renata 701106 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal,Durchsteckmontage THT (L x B x H) 28.5 x 20 x 8.7 mm

Knopfzellen-Batteriehalter HU2032-LF für CR2032

Für automatische Bestückung geeignet
Zum Wellenlöten geeignet
Schutz gegen Fehlerströme

Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff. Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie, sowie sicheren Halt.

Ausstattung:
Für automatische Bestückung geeignet (HU) · Sicherer Halt der Knopfzelle · Eindeutige Trennung der Anschlüsse · Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie · Automatische Batteriebefestigung möglich · Schutz vor Kurzschlüssen · Sicherung gegen umgekehrte Polarität (Polarisierung) · Schutz gegen Fehlerströme · Robuster Aufbau · Zum Wellenlöten geeignet · Haltermaterial: wärmebeständig, glasfasergefülltes LCP · Entflammbarkeit UL 94 V-O · Batteriekontakte: Edelstahlfeder AISI 301, durchgehende Nickelbeschichtung. Durchgehend verzinnter Lötbereich, Dicke mind. 5 μm · Kontaktwiderstand zwischen Kontakten und Batteriezelle kleiner als 100 mΩ (gemessen bei AC 1 kHz; je nach Gehäusematerial der Batterie) · UL-Zulassung · UL-File-Nummer E218732 · Betriebstemperaturbereich: -40 bis +100 °C

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Lötstifte, horizontal · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Pin-Abstand: 27.2 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.7 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28.5 x 20 x 8.7 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
8.7 mm
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Renata
Passend für Batteriegröße:
CR 2032
Farbe:
weiß
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Durchsteckmontage THT
Material (Details):
Säurefester|ツ| hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Lötstifte|ツ| horizontal
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
27.2 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: Renata, 701106, HU2032-LF, Durchstechmontage, Trough hole
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 1,34*
Lager 102
461
1
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.