Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 10882 Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650515-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10882
EAN/GTIN:
     4016138581195
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
Goobay 10882 Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm

Batterieclip für 9 V- Block

Spritzwasserschutz

In Industrieausführung mit verstärktem Drucksockel und Spritzwasserschutz.

Ausstattung:
Kabellänge 150 mm

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): T-Ausführung, spritzwasserschutz · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 13 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Ausführung (allgemein):
T-Ausführung|ツ| spritzwasserschutz
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batterieclip
Weitere Suchbegriffe: 4051366129979, Goobay, 10882, 9V-T-Clip-S, Druckknopfanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1148
1
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,70*
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,111*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.