Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GOF 900 HO Oberflächenfühler Messbereich Temperatur -65 bis 900 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649989-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603412
EAN/GTIN:
     4016138845198
Suchbegriffe:
Greisinger
603412
GOF 900 HO
Oberflächenfühler
Greisinger GOF 900 HO Oberflächenfühler Messbereich Temperatur -65 bis 900 °C Fühler-Typ K

Greisinger Oberflächenfühler mit Typ K Spiralfeder, gebogen GOF 900 HO

Zur Messung von Oberflächen jeglicher Art
Messensor NiCr-Ni, Typ K
Messbereich: -65 bis +900 °C
Für schnellste Messungen

Oberflächenfühler, federnde Spiralfeder zur Messung der Oberflächen jeglicher Art

Ausstattung:
Federnde Spiralfeder zur Messung von Oberflächen jeglicher Art

Technische Daten:
Fühler-Länge: 130 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 900 °C · Messbereich Temperatur (min.): -65 °C · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Messfühler NiCr-Ni, Typ K
Messbereich: -65 bis +900 °C
Mit thermospannungsfreien Flachstecker · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Messbereich Temperatur:
-65 bis 900 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
900 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-65 °C
Fühler-Länge:
130 mm
Temperaturbereich (Details):
-65 bis +900 °C
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 91,47*
€ 3,50*
ab € 99,98*
€ 125,23*
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 125,25*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,66*
€ 166,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.