Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippix-Set XCL 55/60 Bessey XCL2-SET Spann-Weite (max.):55 mm Ausladungs-Maße:60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-647256-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XCL2-SET
EAN/GTIN:
     4008158031446
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Clippix-Set XCL 55/60 Bessey XCL2-SET Spann-Weite (max.):55 mm Ausladungs-Maße:60 mm

Clippix-Set XCL 55/60

Ausstattung:
Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen · Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen · Weiche, rutschfeste Griffauflagen · SB-verpackt

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 60 mm · Gewicht: 0.036 kg · Spann-Weite (max.): 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
55 mm
Ausladungs-Maße:
60 mm
Spannbereich (Details):
55 mm
Gewicht:
0.036 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, federzwinge bessey, federzwinge, 04008158031446, 4008158031446, Bessey, XCL2-SET, 125-3878
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,39*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,83*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,89*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 6,41*
Lager 102
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1-SET
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.