Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.5005 Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-646304-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5005
EAN/GTIN:
     4009816007476
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann 30.5005 Thermo-/Hygrometer Weiß

Mini-Thermo-/Hygrometer

Min-/Max-Funktion
Universell einsetzbar

Sehr kompaktes Thermo-/Hygrometer zum Messen der Innentemperatur und der Innenluftfeuchte.

Ausstattung:
Als Tisch- oder Wandgerät einsetzbar · LC-Display.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 53 x 39 x 15 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur,MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +60 °C · Spannungsversorgung Station: LR44 Knopfzelle, inkl.

Lieferumfang:
Inkl. Batterie.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Marke:
TFA Dostmann
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur | MAX-/MIN-Werte
Messbereich Innenluftfeuchte:
10 bis 99 %
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +60 °C
Spannungsversorgung Station:
LR44 Knopfzelle|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
53 x 39 x 15 mm
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816007476, TFA Dostmann, 30.5005, luftfeuchtigkeitsmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 9,45*
ab € 8,61*
€ 12,38*
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 14,91*
5 Tage
38
€ 5,80*
ab € 10,80*
€ 15,47*
Lager 102
230
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 16,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,91*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.