Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB50/1-27-J Hochlast-Widerstand 27 Ω axial bedrahtet 50 W 5 % 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-645748-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB50/1-27-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
ATE Electronics RB50/1-27-J Hochlast-Widerstand 27 Ω axial bedrahtet 50 W 5 % 20 St.

Verpackungseinheit Leistungswiderstände RB50

Industrieverpackung mit 20 St. Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 27 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 16 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
ATE Electronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RB50/1-27-J
Belastbarkeit (elektrisch):
50 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
27 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 4012240005130, ATE Electronics, RB50/1-27-J, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,11*
€ 100,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,24*
€ 99,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,46*
€ 96,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,74*
€ 92,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,90*
€ 77,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.