Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-640708-BP Herst.-Nr.: 30.5031 EAN/GTIN: 4009816024473 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.5031 Thermometer
Digitales Thermo-Hygrometer mit Uhr
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit Höchst- und Tiefstwerte Uhrzeit und Kalender, Weckalarm und Stundenschlag
Dieses Gerät sorgt für ein angenehmes und gesundes Wohnklima.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 98 x 24 x 104 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Datum · Gewicht (Station): 107 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 +50 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), inkl.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | TFA Dostmann | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Datum | Messbereich Innenluftfeuchte: | 20 <bis/> 99 % | Messbereich Innentemperatur: | -10 <bis/> +50 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x)|ツ| inkl. | Abmessungen (Basisstation): | 98 x 24 x 104 mm | Gewicht (Station): | 107 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,30* | € 18,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,55* | € 18,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,31* | € 28,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,51* | € 36,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|