| |
|
| Artikel-Nr.: 102-640204-BP Herst.-Nr.: 22222 EAN/GTIN: 4044685801121 |
| |
|
| | |
| EUROTIME 22222 Quarz Wanduhr 25 cm Silber
Quarz-Wanduhr
Wandanliegend Durchmesser 25 cm
Eine moderne Quarzuhr mit großem, gut ablesbarem Zifferblatt - universell einsetzbar in Werkstatt, Büro, Küche, Wohnwagen und Hobbyraum.
Ausstattung: Anzeige: Stunden, Minuten, Sekunden · Weißes Zifferblatt mit schwarzen Zahlen und schwarzen Zeigern.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Silber · Produktabmessung, Ø: 25 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Lieferumfang: Uhr,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 25 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Herstellerfarbe: | Silber | Gehäusefarbe (Details): | Silber | Produktabmessung, Ø: | 25 cm | Marke: | EUROTIME | Farbe: | grau | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Quarz | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04019186222225, 04019186222232, 04044685801121, 4019186222232, EUROTIME |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,84* | € 22,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,92* | € 22,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,10* | € 34,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|