Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 22221 Quarz Wanduhr 25 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-640193-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     22221
EAN/GTIN:
     4044685801114
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
EUROTIME 22221 Quarz Wanduhr 25 cm Schwarz

Quarz-Wanduhr

Wandanliegend
Durchmesser 25 cm

Eine moderne Quarzuhr mit großem, gut ablesbarem Zifferblatt - universell einsetzbar in Werkstatt, Büro, Küche, Wohnwagen und Hobbyraum.

Ausstattung:
Anzeige: Stunden, Minuten, Sekunden · Weißes Zifferblatt mit schwarzen Zahlen und schwarzen Zeigern.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Produktabmessung, Ø: 25 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Lieferumfang:
Wanduhr,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 25 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
25 cm
Marke:
EUROTIME
Farbe:
schwarz
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Quarz
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 4019186222218, EUROTIME, 22221, Quarzuhr, Quarz-Uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
255
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 13,55*
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 13,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.