| |
|
| Artikel-Nr.: 102-627631-BP Herst.-Nr.: 11257 EAN/GTIN: 4004282401063 |
| |
|
| | |
| N & L 11257 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Schwarz IP44
Schutzkontakt-Stecker Gummi
Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø.
Technische Daten: Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | N & L | Schutzart: | IP44 | Farbe: | schwarz | Material: | Gummi | Stecker-Ausführung: | gerade | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 16 A | Produkt-Art: | Schutzkontaktstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,18* | € 5,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 5,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,10* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|