Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protector SAM 1000 Stromausfall-Melder akkubetrieben Lautstärke 85 dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-624418-BP
Hersteller:
     Protector
Herst.-Nr.:
     SAM 1000
EAN/GTIN:
     4260070561009
Suchbegriffe:
Stromausfallmelder
Protector SAM 1000 Stromausfall-Melder akkubetrieben Lautstärke 85 dBA

Stromausfall-Melder

Alarm bei Stromausfall
Ideal für Kühltruhen und Apotheken-Kühlschränke

Im Falle eines Stromausfalls werden Sie sofort akustisch und optisch informiert. Für die Dauer von bis zu 12 h (eingebauter Akku) gibt dieser einen Alarmton mit ca. 85 dBA von sich. Der Alarm kann auch sofort durch den Reset-Taster abgeschaltet werden. Somit ist dieses Gerät ideal für Server, Kühltruhen, Apotheken-Kühlschränke oder Aquarien. Die Steckersicherungskappe bietet zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigtes Ziehen des Netzsteckers.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Farbe: weiß · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dBA · Nennstrom (Details): 16 A · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 60 mm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Protector
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Nennstrom (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Lautstärke:
85 dBA
Produkt-Art:
Stromausfall-Melder
Weitere Suchbegriffe: 04260070561009, 4260070561009, Protector, SAM 1000, Stromausfallwarner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 55,05*
€ 4,00*
ab € 32,04*
€ 55,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.