Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75080 Elektro-Sockelleistensystem Sockelleiste 2000 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623301-BP
Hersteller:
     Kündahl-Weitzel
Herst.-Nr.:
     75080
EAN/GTIN:
     4260070163739
Suchbegriffe:
4260070163739
Kündahl-Weitzel
75080
Kabelkanal
75080 Elektro-Sockelleistensystem Sockelleiste 2000 mm Weiß

Sockelleiste 2 m Weiß

Sauber und unauffällig
Einfache Montage
Wieland-gesis-kompatibel

Zur verdeckten Verlegung von Kabeln und Datenleitungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelverlegungs-Komponente: Sockelleiste · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 25 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Kündahl-Weitzel
Kabelverlegungs-Komponente:
Sockelleiste
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Elektro-Sockelleistensystem
Weitere Suchbegriffe: Sockelleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kündahl-Weitzel
70204
ab € 12,55*
Sonstiges
Kündahl-Weitzel
75081
ab € 1,50*
Sonstiges
Kündahl-Weitzel
75082
ab € 2,36*
Sonstiges
Kündahl-Weitzel
75084
ab € 2,55*
Sonstiges
Kündahl-Weitzel
75085
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.