Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12468 Batteriehalter 4x Micro (AAA) Lötanschluss (L x B x H) 52 x 49 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-618039-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12468
EAN/GTIN:
     4040849124686
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Goobay 12468 Batteriehalter 4x Micro (AAA) Lötanschluss (L x B x H) 52 x 49 x 13 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 4 Micro · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 49 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 4 Micro
Zellen-Zahl:
4
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849124686, Goobay, 12468, Batteriezubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
888
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,32*
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.