Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12462 Batteriehalter 2x Micro (AAA) Lötanschluss (L x B x H) 52 x 23 x 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617970-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12462
EAN/GTIN:
     4040849124624
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Goobay 12462 Batteriehalter 2x Micro (AAA) Lötanschluss (L x B x H) 52 x 23 x 12.5 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 2 Micro · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 23 x 12.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 2 Micro
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04040849124624, 04040849119880, 4040849119880, Goobay, 12462
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,70*
3
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.