Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460108 Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Orange 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617861-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460108
EAN/GTIN:
     4016138320312
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Vogt Verbindungstechnik 460108 Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Orange 100 St.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


14 mm
Orange

FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Herstellerfarbe: Orange · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DE · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Länder-Farbcode:
DE
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Querschnitt x Länge:
0.5 mm² x 8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
orange
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
460108
Typ (Hersteller-Typ):
460108
AWG max.:
22
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 460108, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58500
500
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,00775*
€ 0,01144*
2 Tage
219200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0207*
Lager 102
221700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0136*
€ 0,0235*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,013*
€ 0,0246*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.