Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470408 Aderendhülse 1.5 mm² Teilisoliert Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617848-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470408
EAN/GTIN:
     4016138213478
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Vogt Verbindungstechnik 470408 Aderendhülse 1.5 mm² Teilisoliert Schwarz 100 St.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


14 mm
Schwarz

FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Herstellerfarbe: Schwarz · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 1.5 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Querschnitt x Länge:
1.5 mm² x 8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
schwarz
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
470408
Typ (Hersteller-Typ):
470408
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470408, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,03*
1 Tag
1520
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,04*
Lager 102
1756
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.