Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29075 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 108teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-616665-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29075
EAN/GTIN:
     4003315713586
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Brüder Mannesmann M29075 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 108teilig

Werkzeugsatz im Alukoffer 108tlg.

Mobil sein und immer das richtige Qualitätswerkzeug zur Hand.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 108teilig

Lieferumfang:
Umschaltknarren 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) (GS-geprüft) · Verlängerungen 75 und 150 mm (GS-geprüft) · 20 gängige Steckschlüsseleinsätze (GS-geprüft) · 30 Bits (GS-geprüft) in Bitmagazin · Bithalter (GS-geprüft) · Phasenprüfer (GS-geprüft) · 8 Schraubendreher (GS-geprüft) · 5 Zangen (GS-geprüft) · Feile (GS-geprüft) · Cutter (GS-geprüft) mit 10 Ersatzklingen · Bügelsäge (GS-geprüft) · 6 Ersatzsägeblätter · 9 Stiftschlüssel mit Kugelkopf (GS-geprüft) im aufklappbarem Magazin · 8 Gabelschlüssel 6 bis 22 mm (GS-geprüft) · Maßband 5 m · Hammer 300 g (GS-geprüft).

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
108teilig
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Heimwerker
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 109,57*
Lager 102
833
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 110,70*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 101,83*
€ 128,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,96*
€ 133,19*
7 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 183,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,70*
€ 131,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,17*
€ 131,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,15*
€ 126,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,17*
€ 122,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,10*
€ 107,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 90,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,80*
Sonstiges
Helios-Preisser
0372104
ab € 12,34*
Sonstiges
HP Autozubehör
13091
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.