Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti MasterMezon 115 opto Flugmodell Brushless Flugregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615696-BP
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     11009115
EAN/GTIN:
     4250320228790
Suchbegriffe:
Brushless Regler
brushless regler
Jeti MasterMezon 115 opto Flugmodell Brushless Flugregler

MasterMezon 115 opto

-Kompakte Abmessungen
-Leichtmetallgehäuse
- Echtzeittelemetrie JETI Duplex EX (perfekt für DC/DS-16 und JETI BoxProfi
(Akku- + BEC Spannung, Akku- + BEC Strom, verbrauchte Akkukapazität, Drehzahl, PWM, Temp. des Reglers)
-Datenaufzeichnung
-Neue Methode zur Drehzahlregelung
-höherer Wirkungsgrad
-Firmwareupgrade möglich
-drahtlos über DC/DS-16 programmierbar
-mit JETI Box programmierbar
-Betriebsarten: Flug, Heli, Schiff
-Intelligenter Schutzmechanismus
-aktiver Freilauf
-breites Spektrum an einstellbaren Parametern

Sehr leistungsfähige Steller/Regler für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Mit starkem BEC oder mit Optokoppler, im robusten Alugehäuse, Datenspeicherung und Jeti Duplex-EX Telemetrie. Detailierte Beschreibungen finden Sie bei dem jeweiligen Artikel. Interessant auch für hochdrehende Motorkonzepte, die maximale Drehzahl liegt bei 290000 bis 300000 elektrischen Umdrehungen (bei einem 2poligen Motor, entspricht bis zu 60000 U/min bei einem 10poligen Aussenläufer).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2-14 · Betriebsspannung max.: 59 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Dauerstrom: 115 A · Gewicht: 145 g · Modell-Name: MasterMezon 115 opto · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Stecksystem: JR

Lieferumfang:
Flugregler.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 36 x 24 mm
Stecksystem:
JR
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Jeti
Modell-Name:
MasterMezon 115 opto
Dauerstrom:
115 A
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 59 V
Betriebsspannung max.:
59 V
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2-14
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Flugregler
Weitere Suchbegriffe: 4250320228790, Jeti, 11009115, MasterMezon 115 opto, Mezon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.