Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-615587-BP Herst.-Nr.: 11467 EAN/GTIN: 4040849114670 |
| |
|
| | |
| Goobay 11467 Batteriehalter 6x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 58 x 28 x 47 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 6 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Zellen-Zahl: 6
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 58 x 28 x 47 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 47 mm | Produktabmessung, Länge: | 58 mm | Produktabmessung, Breite: | 28 mm | Marke: | Goobay | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Druckknopfanschluss | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | D für 6 Mignon | Zellen-Zahl: | 6 | Produkt-Art: | Batteriehalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04040849124693, 04040849114670, 04016138306927, 4040849114670, Goobay |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,72* | € 1,13* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,62* | € 1,35* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,66* | € 1,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,56* | € 2,36* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|