Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Sortimo L-BOXX 327-23 Werkzeugset ElektrikerInnen im Koffer 23teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614748-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     327-23
EAN/GTIN:
     4003758327234
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
NWS Sortimo L-BOXX 327-23 ElektrikerInnen Werkzeugset im Koffer 23teilig

Elektriker Werkzeugkoffer Sortimo L-Boxx 23tlg.

Die neue L-BOXX ist die durchgängige Mobilitätslösung für Handwerk, Industrie, Service- und Dienstleistungsunternehmen. Sie läßt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst M System auf Regalböden, Koffertableaus sowie auf Mobilboxschienen integrieren. Die hochwertige und leichtgewichtige L-BOXX bietet ausreichend Platz, Sicherheit für Ihre Kleinteile, Werkzeuge und Maschinen und meistert jede Aufgabe. Die L-BOXX überzeugt durch brillante Ordnungssysteme und Einteilungen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): ElektrikerInnen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 23teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
VDE Kraft-Kombinationszange 180 mm,VDE Seitenschneider 160 mm,VDE Flachrundzange 205 mm,VDE Abisolierzange 160 mm,VDE Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/4,0 x 100/5,5 x 125/6,5 x 150 mm,Kreuzschlitz PH1 x 80/PH2 x 100 mm,Spannungsprüfer,Schlosserhammer 300 g,Fäustel 1000 g,Flachmeissel 300 mm,Elektrikermeissel 250 x 10 mm,Metallsäge,Gipsbecher konisch,Wasserpinsel,Spachtel,Kabelmesser,Holzgliedermaßstab 2 m,Kugelschreiber.

Weitere Informationen:
Marke:
NWS
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
23teilig
Anwendungsbereich (Werkzeug):
ElektrikerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Produkt-Art:
Werkzeugset
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,19*
€ 302,64*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 251,58*
€ 302,65*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 279,78*
€ 332,86*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 385,31*
€ 457,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,65*
€ 360,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,93*
€ 356,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,47*
€ 336,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,29*
€ 312,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,58*
€ 299,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 251,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.