Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 0702.422 Montageband Fixpin (B x H) 4 mm x 22 mm 200 St. Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613532-BP
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     0702.422
EAN/GTIN:
     4028232218471
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
einschlagnagel
Jäger Direkt 0702.422 Montageband Fixpin (B x H) 4 mm x 22 mm 200 St. Stahl

Fixpin 4x22 mm, kleiner Kragen, 200er

Kragengröße Ø 7,5 mm

Zur Direktmontage von Schellen, Loch- und Montagebändern auf Beton. Gehärteter Elektrostahl C65 (53-56 HRC).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ø 4 x 22 mm, kleiner Kragen · Herstellerfarbe: Stahl · Kabelkanal-Komponente: Fixpin · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm

Lieferumfang:
200 Stück.

Hinweis:
Nur mit Setzeisen (Best.-Nr. 61 35 39) verarbeiten .
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(B x H) 4 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Jäger Direkt
Kabelkanal-Komponente:
Fixpin
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Ø 4 x 22 mm|ツ| kleiner Kragen
Produkt-Art:
Montageband
Weitere Suchbegriffe: 04028232218471, Jäger Direkt, 0702.422, FIXPIN 4X22MM, KLEINER KRAGEN 200ER PKG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2200
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,53*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,08*
€ 50,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jäger Direkt
613539
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.