Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 0702.414 Montageband Fixpin (B x H) 4 mm x 14 mm 200 St. Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613529-BP
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     0702.414
EAN/GTIN:
     4028232218426
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
einschlagnagel
Jäger Direkt 0702.414 Montageband Fixpin (B x H) 4 mm x 14 mm 200 St. Stahl

Fixpin 4x14 mm, kleiner Kragen, 200er

Kragengröße Ø 7,5 mm

Zur Direktmontage von Schellen, Loch- und Montagebändern auf Beton. Gehärteter Elektrostahl C65 (53-56 HRC).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ø 4 x 14 mm, kleiner Kragen · Herstellerfarbe: Stahl · Kabelkanal-Komponente: Fixpin · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm

Lieferumfang:
200 Stück.

Hinweis:
Nur mit Setzeisen (Best.-Nr. 61 35 39) verarbeiten .
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(B x H) 4 mm x 14 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Jäger Direkt
Kabelkanal-Komponente:
Fixpin
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Ø 4 x 14 mm|ツ| kleiner Kragen
Produkt-Art:
Montageband
Weitere Suchbegriffe: Jäger Direkt, 0702.414, FIXPIN 4X14MM, KLEINER KRAGEN 200ER PKG, Kabelfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jäger Direkt
613539
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.