Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 141k Reiseadapter Tschechien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613385-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     141k
EAN/GTIN:
     4024881800463
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Kaiser 141k Reiseadapter Tschechien

Zwischenstecker Tschechien

Zwischenstecker zum einstecken von deutschen Schutzkontaktsteckern in Steckdosen in Tschechien.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt/ Tschechien · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: E,C · Netzstecker-Typ am Gerät: F,C · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,El Salvador,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Osttimor,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Ägypten,Angola,Äquatorialguinea,Argentinien,Aserbaidschan,Bangladesch,Bolivien,Brasilien,Burkina Faso,Burundi,Chile,Dänemark,Dschibuti,Elfenbeinküste,Eritrea,Färöer,Französisch Guayana,Gabun,Gibraltar,Grenadinen,Grönland,Guadeloupe,Guinea-Bissau,Indien,Irak,Isle of Man,Israel,Kambodscha,Kamerun,Kanalinseln,Kanarische Inseln,Kasachstan,Kirgisistan,Komoren,Kongo (Demokratische Republik),Kongo (Republik),Nord-Korea,Kuba,Kuwait,Libanon,Madagaskar,Mali,Marokko,Martinique,Mauretanien,Mauritius,Mongolei,Nepal,Oman,Pakistan,Paraguay,Peru,Philippinen,Polen,Ruanda,Sambia,Senegal,Somalia,St. Vincent,Sudan,Syrien,Tadschikistan,Thailand,Togo,Tunesien,Usbekistan,Vereinigte Arabische Emirate,Vietnam,Belarus,Zentralafrikanische Republik · Reiseziele - Land: Tschechische Republik,Slowakei,Polen,Frankreich · USB-Anschluss: Nein

Weitere Informationen:
Marke:
Kaiser
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt/ Tschechien
Netzstecker-Typ am Gerät:
F | C
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
E | C
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Armenien | Aruba | Azoren | Balearen
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Angola|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Argentinien|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Aserbaidschan|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bangladesch|ツ| Belarus|ツ| Bhutan|ツ| Bolivien|ツ| Bosnien|ツ| Brasilien|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Chile|ツ| Dänemark|ツ| Deutschland|ツ| Dschibuti|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Eritrea|ツ| Estland|ツ| Färöer|ツ| Finnland|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gabun|ツ| Gibraltar|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Grönland|ツ| Guadeloupe|ツ| Guinea|ツ| Guinea-Bissau|ツ| Herzegowina|ツ| Indien|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Isle of Man|ツ| Israel|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kambodscha|ツ| Kamerun|ツ| Kanalinseln|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Kasachstan|ツ| Kirgisistan|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Demokratische Republik)|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Kuba|ツ| Kuwait|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Mali|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mauretanien|ツ| Mauritius|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Nepal|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Nord-Korea|ツ| Norwegen|ツ| Oman|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Pakistan|ツ| Paraguay|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Sambia|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Senegal|ツ| Serbien|ツ| Slowenien|ツ| Somalia|ツ| Spanien|ツ| St. Vincent|ツ| Sudan|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tadschikistan|ツ| Thailand|ツ| Togo|ツ| Tschad|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| Usbekistan|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zentralafrikanische Republik
Reiseziele - Land:
Tschechische Republik | Slowakei | Polen | Frankreich
Reiseziel - Land:
Frankreich|ツ| Polen|ツ| Slowakei|ツ| Tschechische Republik
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, netzadapter, 04024881800463, 4024881800463, Kaiser, 141k, Tschechien
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,43*
Lager 102
202
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,44*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.