Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 750/ws Kaltgeräte-Steckverbinder 750 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 6.3 A Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613053-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     750/ws
EAN/GTIN:
     4024881300901
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaiser kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
Kaiser 750/ws Kaltgeräte-Steckverbinder 750 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 6.3 A Weiß 1 St.

Kaltgerätestecker Einbau

Mit integriertem Sicherungs- und Reservefach.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart (Details): Flansch · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6.3 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 750 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): 70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Für Feinsicherungen 5 x 20 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
Kaiser
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Serie (Netzsteckverbinder):
750
Herst.-Teilenr.:
750/ws
Typ (Hersteller-Typ):
750/ws
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Montageart (Details):
Flansch
Temperaturbereich (Details):
70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4024881300901, Kaiser, 750/ws, netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,57*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,58*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.625
ab € 0,59*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.525
ab € 0,0657*
Sonstiges
TRU Components
1576514
ab € 0,0607*
Sonstiges
TRU Components
1576541
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.