| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612939-BP Herst.-Nr.: ADV-100 WW EAN/GTIN: 4250109169108 |
| |
|
| | |
| m-e modern-electronics ADV-100 WW Vistadoor Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß
Innenstation ADV-100 Weiß
Hochglanz-Glas-Optik 9 Melodien 21 mm flach
Einzelne Innenstation zum Aufbau eines Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen 1 bis 6-Familien-Außenstationen aus der ADV-Serie. Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.
Technische Daten: Anschlussadern (Sprechanlagen): 5 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): Innenstation · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Außeneinheit · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 9 · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden
Lieferumfang: Innenstation.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 21 mm | Produktabmessung, Höhe: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 88 mm | Marke: | m-e modern-electronics | Farbe: | weiß | Anschlussadern (Sprechanlagen): | 5 (+ 2 Türöffner) | Montageart (Innen): | Aufputz | Montageart (Außen): | Aufputz | Serie (Türsprechanlagen): | Vistadoor | Erweiterbar mit: | Außeneinheit | Sprechanlagen-Komponente: | Inneneinheit | Ausführung (allgemein): | Innenstation | Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: | 1 | Melodien (Anzahl): | 9 | Betriebsspannung (Details): | 15 V/DC | Übertragungsart (Details): | Kabelgebunden | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, m-e tuersprechanlagen, gegensprechanlage, 4250109169108, m-e modern-electronics, ADV-100 WW, Vistadoor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,77* | € 45,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,99* | € 45,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,31* | € 58,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|