Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 93100001 Steckdosenturm 3fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612811-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     93100001
EAN/GTIN:
     4044657000682
Suchbegriffe:
04044657000682
4044657000682
EVOline
93100001
EVOline 93100001 Steckdosenturm 3fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.

EVOLINE®PORT 3fach

Der versenkbare Steckdosenturm ist der Problemlöser speziel für Büros, Küchen,Verkaufsräume und überall, wo Design und Ordnung gefragt sind. Sie werden in Arbeitsplatten oder Hängeschränken eingebaut und lassen sich bequem herausziehen bzw. wieder versenken.

Ausstattung:
Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarben lackiert.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): 3fach · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabellänge: 3.00 m · Material: Kunststoff,Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 287 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: versenkbar · Weitere technische Daten: Einbaubohrung Ø 102 mm · Max. Arbeitsplattenstärke 50 mm · Höhe bei max. Auszug: 211 mm · Nötige Einbautiefe 367 mm.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Länge:
287 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
EVOline
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Kunststoff | Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
versenkbar
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
3fach
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenturm
Weitere Suchbegriffe: EVOLINE®PORT 3fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ruko
106102
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.