Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 589020 Läutewerk Montage-Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612772-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     589020
EAN/GTIN:
     5004100950673
Suchbegriffe:
5004100890207
Honeywell
589020
56-66
Honeywell 589020 Läutewerk Montage-Box Weiß

Montage-Box

Passend für Läutewerke, um die Schutzart IP44 zu erreichen. Mit beiliegenden Dichtungsringen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 168 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 102 x 168 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Produkt-Art:
Läutewerk Montage-Box
Weitere Suchbegriffe: Türklingel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 35,09*
€ 4,00*
ab € 18,39*
€ 35,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.