| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612543-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 811.100-CO EAN/GTIN: 4028232007938 |
| |
|
| | |
| 811.100-CO CEE-CARA Einspeisungsstecker 16 A 3polig 230 V 1 St.
CEE-Cara-Einspeisungsstecker
IP44
Mit Flanschdichtung.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Stecker · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Schutzart: IP44
Hinweis: Lochmaß: 90 x 90 mm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 105 x 105 x 80 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Cara-Stecker | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 105 mm | Produktabmessung, Breite: | 105 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Schutzart: | IP44 | Farbe: | weiß | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Anzahl Adern: | 3 | Produkt-Art: | CEE-CARA Einspeisungsstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4028232007938, 811.100-CO, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 18,31* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,89* | € 19,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,98* | € 21,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,49* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|