Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 1510.0000.0100 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611487-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1510.0000.0100
EAN/GTIN:
     4044657008008
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
EVOline 1510.0000.0100 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20

Flachstecker EVOline® Plug Schwarz

Möbel bündig an der Wand trotz Stecker
Ausstecken ohne Kraftaufwand
Nur 5 mm Aufbauhöhe

Der EVOline® Plug ist ein Stecker in einem völlig neuartigen Produktdesign. Er zeichnet sich durch eine sehr geringe Bauhöhe aus und ist somit in der Lage, fast ohne Aufbau in eine Steckdose gesteckt zu werden. Dies ermöglicht endlich das bündige Heranrücken von Möbelstücken an die Wand. Der Vorteil offenbart sich insbesondere auch für alle Geräte, die in Möbeln verbaut werden, von Beleuchtungsobjekten bis hin zu Gebrauchsgeräten, wie z.B. Hifi-Anlagen oder Fernsehgeräte. Auch für den Küchenbereich bietet der EVOline® Plug erhebliche Vorteile, da sich die Anschlusssteckdosen zumeist im oberen Wandbereich befinden und in vielen Fällen für die Hängeschränke zu niedrig montiert sind. Hier ist der EVOline® Plug die optimale Lösung. Der EVOline® Flat Plug birgt ein weiteres Geheimnis: Sein bewegliches Steckergesicht führt dazu, dass nahezu keine Kraft mehr aufzuwenden ist, um den EVOline® Plug aus der Steckdose zu ziehen: Er drückt sich beim Herausziehen aus der Steckdose, durch Hebelkraft, selbst aus der Steckdose heraus. Dies bedeutet insbesondere für Kinder und ältere Menschen eine große Erleichterung, da die heutzutage handelsüblichen Stecker oftmals nur unter Kraftaufwand zu entfernen sind.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Flachstecker einzeln · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Netzstecker-Besonderheiten: mit Aussteckhilfe · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ohne Stecker · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gewinkelt

Hinweis:
Passendes Kabel bitte separat bestellen, Best.-Nr. 606887.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 48 mm x 115 mm (ohne Stecker)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ohne Stecker
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
EVOline
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gewinkelt
Netzstecker-Besonderheiten:
mit Aussteckhilfe
Ausführung (allgemein):
Flachstecker einzeln
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Flachstecker
Weitere Suchbegriffe: schukostecker schwarz, schuko stecker, schutzkontakt-stecker evoline, 04044657008008, 4044657008008, EVOline, 1510.0000.0100, EVOline Plug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 8,92*
1
€ 5,00*
ab € 6,80*
€ 9,52*
1
€ 7,95*
ab € 6,81*
€ 9,54*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,85*
€ 9,59*
Lager 102
174
1
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
151000000300
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.