Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Klebeband-Abroller 41223 Blau Rollenbreite (max.): 15 mm Verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-608009-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     41223
EAN/GTIN:
     4021393000268
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebebandabroller 15 mm x 10 m
Coroplast Klebeband-Abroller 41223 Blau Rollenbreite (max.): 15 mm Verstellbar

Isolierband-Abroller

Dieser Spezial-Abroller verfügt zum mühelosen Durchtrennen von Isolierbändern aus Weich-PVC über einen speziellen Schneiddorn. Außerdem schützt das Gehäuse die Klebebandrolle vor Verstauben und Verschmutzen. Gut gerissen ist halb geklebt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Abroller-Besonderheiten: Verstellbar · Rollenbreite (max.): 15 mm · Rollenlänge (max.): 10 m

Hinweis:
Lieferung ohne Isolierband
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Coroplast
Farbe:
blau
Klebeband-Abroller-Besonderheiten:
Verstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
41223
Rollenlänge (max.):
10 m
Rollenbreite (max.):
15 mm
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, klebebandabroller 15mm, 4021393000268, Coroplast, 41223, isolierband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,41*
Lager 102
84
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,43*
7 Tage
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 20,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coroplast
302-10-BK
ab € 1,51*
Sonstiges
Coroplast
302-10-BU
ab € 0,97*
Sonstiges
Coroplast
302-10-GN/YE
ab € 0,97*
Sonstiges
Coroplast
302-10-RD
ab € 0,98*
Sonstiges
Coroplast
302-10-WH
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.