Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 825020 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 75 VA 3.13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607847-BP
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     825020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo
Sedlbauer 825020 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 75 VA 3.13 A

Ringkern-Transformator

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
3.13 A
75 VA

Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärwicklungen. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Ringkerntransformator vergossen auf Montageteller mit zentraler Durchgangsbohrung. Alle Anschlüsse mit Litzen ausgeführt und mit Aderendhülsen konfektioniert. Integrierter Temperaturschalter (automatisch rückstellend).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 3.13 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Bauart: Restlochverguss (drucklose Befestigung) · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.92 kg · Isolierstoffklasse: B · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 75 VA · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 92 mm · Prüfspannung: 4400 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC und UL Prüfzeichen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 92 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
92 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Sedlbauer
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
825020
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
3.13 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
75 VA
Bauart:
Restlochverguss (drucklose Befestigung)
Isolierstoffklasse:
B
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC und UL Prüfzeichen
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Prüfspannung:
4400 V
Gewicht:
0.92 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Weitere Suchbegriffe: Sedlbauer, 825020, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,54*
€ 68,86*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 72,75*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 80,46*
€ 102,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.